€ 322,87/ stukexcl. btw
€ 390,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TMMR..XL |
Type | Reversible Jaw Puller |
Serie | TMMR..XL |
Type | Omkeerbare klauwentreker |
Spanwijdte | 44-336 mm |
Spandiepte | 221 mm |
Spanwijdte (intern trekken) | van 123 tot 384 mm |
Aantal armen | 2 |
Omdraaibare armen | Ja |
Materiaal | Aluminium-Gunmetal |
Gewicht | 5200 g |
€ 7,26/ stukexcl. btw
€ 8,78incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 76,31/ stukexcl. btw
€ 92,34incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 44,11/ stukexcl. btw
€ 53,37incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 7,26/ stukexcl. btw
€ 8,78incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026