De veelzijdige omkeerbare SKF trekkers kunnen worden gebruikt als binnenen buitentrekker voor lagers en andere componenten, met dezelfde trekkracht. Acht lagertrekkers voor een uitgebreid gamma van lagertypes en lagerafmetingen. Door de trekarmen met automatische vergrendeling kan de spanwijdte eenvoudig worden aangepast en kan de trekker gemakkelijk worden vastgeklemd zonder gebruik van armvergrendelingsmoeren. De op de stang gemonteerde zeskantschroef vergemakkelijkt het draaien tijdens het demonteren en zorgt zo voor een nog groter gebruiksgemak.
Eigenschappen:- De trekker en de buitenring van het lager kunnen tijdens het demonteren gedraaid worden dankzij de zeskantschroef op de stang, wat het gebruikscomfort aanzienlijk verbetert.
- Grote spanwijdte van 23 mm intern tot 350 mm extern waardoor heel veel verschillende lagers kunnen worden gedemonteerd.