Eriks
SKF

SKF OK NBR CRWHA1 34889 88,9x114,33x11,13

  • ERIKS:23762327
  • Fabrikant:085311032230
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,21/ stukexcl. btw

€ 34,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
CRWHA1
Type
Shaft Seal
Product
Radiale asafdichting
Serie
CRWHA1
Asdiameter
88.9 mm
Diameter behuizing
114.33 mm
Kamerhoogte
11.13 mm
Merk design
CRWHA1
Materiaal lip
NBR
Materiaal
Nitrilrubber (NBR)
Compound
Nitrilrubber (NBR)
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Gewicht per stuk
103 g
Gewicht per verpakking
103 g
Materiaal statische afdichting
NBR
Materiaal mantel
Metaal