Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Asafdichting, CRWHA1 Serie, Ni...
Asafdichting, CRWHA1 Serie, Nitrilrubber (NBR)
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Asdiameter [mm]
88.9
1
Diameter behuizing [mm]
114.33
1
Kamerhoogte [mm]
11.13
1
Merk design
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Asafdichting, CRWHA1 Serie, Nitrilrubber (NBR)
Product
Asdiameter [mm]
Diameter behuizing [mm]
Kamerhoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Asdiameter [mm]
Diameter behuizing [mm]
Kamerhoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
OK NBR CRWHA1 34889 88,9x114,33x11,13
88.9
114.33
11.13
€ 28,21
/
stuk
Inloggen