Eriks
SKF

SKF Navulset 125ml vetpatroon met LGWA 2 inclusief batterij LGWA 2/ EML125

  • ERIKS:23766650
  • Fabrikant:7316575639488
Image 1
De LAGE serie is de perfecte keuze wanneer je op zoek bent naar een eenvoudig en betrouwbaar smeersysteem dat moet kunnen werken bij variabele temperaturen of in situaties waarbij je het smeersysteem door de toepassingsomstandigheden (trillingen, beperkte ruimte of gevaarlijke omgeving) op afstand moet kunnen installeren. De LAGE units worden elektromechanisch aangedreven en vormen de ideale aanvulling op de uitgebreide range van automatische smeersystemen.

Eigenschappen:
  • Temperatuuronafhankelijke toevoerinstelling.
  • Maximale persdruk van 5 bar gedurende de volledige gebruiksperiode.
  • Transparant reservoir voor visuele inspectie.
  • Rood-groene LED’s voor het aanduiden van de elektromechanische toestand.
Opslaan in lijst

€ 30,31/ stukexcl. btw

€ 36,68incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TLSD
Type
Refill Cartridge Set
Aandrijving mechanisme
Elektromechanisch
Inhoud reservoir
125 ml
Smeermiddel
LGWA 2
DIN-norm
DIN 51825 KP2N-30
Goedkeuring
Ex-Zone 0
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 140 °C
Aantal aansluitingen
1
Beschermingsgraad (IP)
65
Opslagbestendigheid in maanden
36
Gewicht
0.27 kg
Aansluiting
R 1/4"