Eriks
SKF

Kit de cartouches de recharge

De LAGE serie is de perfecte keuze wanneer je op zoek bent naar een eenvoudig en betrouwbaar smeersysteem dat moet kunnen werken bij variabele temperaturen of in situaties waarbij je het smeersysteem door de toepassingsomstandigheden (trillingen, beperkte ruimte of gevaarlijke omgeving) op afstand moet kunnen installeren. De LAGE units worden elektromechanisch aangedreven en vormen de ideale aanvulling op de uitgebreide range van automatische smeersystemen.

Eigenschappen:
  • Temperatuuronafhankelijke toevoerinstelling.
  • Maximale persdruk van 5 bar gedurende de volledige gebruiksperiode.
  • Transparant reservoir voor visuele inspectie.
  • Rood-groene LED’s voor het aanduiden van de elektromechanische toestand.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Kit de cartouches de recharge
ProductAandrijving mechanismeInhoud reservoir [ml]SmeermiddelBeschikbaarPrijsexcl. btw