Eriks
SKF

SKF Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA 6914

  • ERIKS:24004321
  • Fabrikant:7316577720283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bij naaldlagers met spoorkragen vormen de massieve buitenring en de naaldkrans een zelfborgende eenheid. Dit type lager is bijzonder geschikt voor hoge belastingen en voor constructies met beperkte radiale inbouwruimte. De lagers zijn verkrijgbaar met en zonder binnenring en zijn zowel open als ook afgedicht leverbaar. Naaldlagers zonder binnenring zijn de beste oplossing voor lagerconstructies waarbij de as kan worden gehard en geslepen. Naaldlagers met binnenring worden gebruikt voor gevallen waarbij de as niet als aanloopvlak kan fungeren.
Opslaan in lijst

€ 277,71/ stukexcl. btw

€ 336,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RNA 69
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
54 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 156,77/ stukexcl. btw

€ 189,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026