Eriks
INA

INA Tweerijig naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA6914-ZW-XL

  • ERIKS:11671563
  • Fabrikant:4012802845013
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,77/ stukexcl. btw

€ 189,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA69..-ZW
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
54 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
145000 N
Statisch draaggetal
265000 N
Grenstoerental
5700 tr/min
Grenstoerental vetsmering
3400 tr/min
Referentietoerental
3450 tr/min
Alternatieven

€ 277,71/ stukexcl. btw

€ 336,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026