Eriks
SKF

SKF Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI 25/20 TN

  • ERIKS:23767558
  • Fabrikant:7316573415831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bij naaldlagers met spoorkragen vormen de massieve buitenring en de naaldkrans een zelfborgende eenheid. Dit type lager is bijzonder geschikt voor hoge belastingen en voor constructies met beperkte radiale inbouwruimte. De lagers zijn verkrijgbaar met en zonder binnenring en zijn zowel open als ook afgedicht leverbaar. Naaldlagers zonder binnenring zijn de beste oplossing voor lagerconstructies waarbij de as kan worden gehard en geslepen. Naaldlagers met binnenring worden gebruikt voor gevallen waarbij de as niet als aanloopvlak kan fungeren.
Opslaan in lijst

€ 46,71/ stukexcl. btw

€ 56,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NKI
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI25/20-TV-XL

  • Eriks:11671325
  • Manufacturer:NKI25/20-TV-XL

€ 26,28/ stukexcl. btw

€ 31,80incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026