€ 26,28/ stukexcl. btw
€ 31,80incl. btw
55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 27500 N |
Statisch draaggetal | 39000 N |
Grenstoerental | 15300 tr/min |
Referentietoerental | 8100 tr/min |