Eriks
SKF

SKF Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA 4908.2RS

  • ERIKS:23766991
  • Fabrikant:7316577012166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bij naaldlagers met spoorkragen vormen de massieve buitenring en de naaldkrans een zelfborgende eenheid. Dit type lager is bijzonder geschikt voor hoge belastingen en voor constructies met beperkte radiale inbouwruimte. De lagers zijn verkrijgbaar met en zonder binnenring en zijn zowel open als ook afgedicht leverbaar. Naaldlagers zonder binnenring zijn de beste oplossing voor lagerconstructies waarbij de as kan worden gehard en geslepen. Naaldlagers met binnenring worden gebruikt voor gevallen waarbij de as niet als aanloopvlak kan fungeren.
Opslaan in lijst

€ 70,47/ stukexcl. btw

€ 85,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NA 49..2RS
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
23 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 56,96/ stukexcl. btw

€ 68,92incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026