Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA4908-2RSR-XL

  • ERIKS:11671160
  • Fabrikant:4012802735093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,96/ stukexcl. btw

€ 68,92incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49..2RS
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
23 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
41000 N
Statisch draaggetal
53000 N
Grenstoerental vetsmering
5500 tr/min
Alternatieven

€ 70,47/ stukexcl. btw

€ 85,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026