Eriks
SKF

SKF Naaldkrans Eenrijig K 12X15X10 TN

  • ERIKS:23766190
  • Fabrikant:7316570766424
Image 1
Naaldkransen zijn een- of tweerijige samenstellingen, bestaande uit kooien en naaldrollen. Aangezien hun radiale bouwhoogte overeenkomt met de diameter van de naaldrollen, maken naaldkransen lageringen mogelijk met een minimale radiale inbouwruimte. Ze hebben een groot draagvermogen, zijn geschikt voor hoge toerentallen en zijn bijzonder montagevriendelijk. Wanneer de loopbanen conform de voorschriften uitgevoerd zijn, worden lageringen met een hoge precisie gerealiseerd. De radiale lagerspeling kan beïnvloed worden door het type naald, evenals door de as- en behuizingstolerantie. Naaldkransen veronderstellen dat de loopbaan op de as en in de behuizing gehard en geslepen is.
Opslaan in lijst

€ 7,46/ stukexcl. btw

€ 9,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
K
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
10 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

INA Naaldkrans Eenrijig K12X15X10-TV/0-7

  • Eriks:11670929
  • Manufacturer:2431756063

€ 3,64/ stukexcl. btw

€ 4,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026