€ 3,64/ stukexcl. btw
€ 4,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 10 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 4900 N |
Statisch draaggetal | 6100 N |
Referentietoerental | 21500 tr/min |
Grenstoerental | 27000 tr/min |
€ 7,46/ stukexcl. btw
€ 9,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026