Eriks
SKF

SKF Miniatuurkogellager Staal Open 629

  • ERIKS:23758763
  • Fabrikant:7316577096593
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 3,79/ stukexcl. btw

€ 4,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
629
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
4.75 kN
Statisch draaggetal
1.96 kN
Referentietoerental
60000 tr/min
Grenstoerental
38000 tr/min
Alternatieven
Product Image

FAG Miniatuurkogellager Staal Open 629-C

  • Eriks:12624343
  • Manufacturer:629-C

€ 4,50/ stukexcl. btw

€ 5,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026