Eriks
FAG

FAG Miniatuurkogellager Staal Open 629-C

  • ERIKS:12624343
  • Fabrikant:4012802384963
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 4,50/ stukexcl. btw

€ 5,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
629
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
5.3 kN
Statisch draaggetal
1.97 kN
Referentietoerental
27000 tr/min
Grenstoerental
44500 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Miniatuurkogellager Staal Open 629

  • Eriks:23758763
  • Manufacturer:629

€ 3,79/ stukexcl. btw

€ 4,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026