Eriks
SKF

SKF Mestrekkerset TMBS 50E

  • ERIKS:23770439
  • Fabrikant:7316572298459
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De SKF TMBS E mestrekkerset vereenvoudigt de demontage van lagers bij toepassingen waar het gebruik van gewone trekkersets beperkt is door plaatsgebrek of waar de toepassing een langere reikwijdte vraagt.
  • Door het speciale trekplaatontwerp kan de trekker gemakkelijk geplaatst worden tussen het lager en de astap.
  • De hydraulische spindel (100E-150E) heeft een centerpunt met veer waardoor de lagertrekker op eenvoudige wijze kan worden gecentreerd.
  • De hydraulische spindel is voorzien van een veiligheidsklep om overbelasting van de trekker te voorkomen.
  • Dankzij de lange slag van de hydraulische spindel (80 mm) kunnen de meeste demontages in één handeling worden verricht.
  • SKF TMBS 50E is uitgerust met een mechanische spindel voor het genereren van kracht.
  • SKF TMBS 100E en SKF TMBS 150E worden geleverd met verlengsstukken voor een snelle aanpassing van de treklengte tot 816 mm.
Opslaan in lijst

€ 257,55/ stukexcl. btw

€ 311,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMBS
Serie
TMBS
Spanwijdte
7-50 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Beschermhoezen voor lagertrekers TMMX210

  • Eriks:23770694
  • Manufacturer:TMMX 210

€ 66,19/ stukexcl. btw

€ 80,09incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026