€ 70,68/ stukexcl. btw
€ 85,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TXL |
Type | Lip |
Product | Behuizingsafdichting |
Serie | TXL |
Asdiameter | 135 mm |
Diameter behuizing | 202.5 mm |
Kamerhoogte | 15 mm |
Materiaal lip | ECOPUR |
Materiaal | High performance thermoplastisch polyurethaan (TPU) |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Gewicht per stuk | 270 g |
Gewicht per verpakking | 270 g |
Materiaal statische afdichting | FKM |
Type | Cassette type 2 |