Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Cassette type 2, TXL Serie, Hi...
Cassette type 2, TXL Serie, High performance thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Asdiameter [mm]
135
1
Diameter behuizing [mm]
202.5
1
Kamerhoogte [mm]
15
1
Type
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Cassette type 2, TXL Serie, High performance thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Product
Asdiameter [mm]
Diameter behuizing [mm]
Kamerhoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Asdiameter [mm]
Diameter behuizing [mm]
Kamerhoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Lipafdichting met interne GAP TXL 530
135
202.5
15
€ 70,68
/
stuk
Inloggen