Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SY 509 M

  • ERIKS:23770038
  • Fabrikant:7316570882834
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 30,31/ stukexcl. btw

€ 36,68incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY..M
Type
Pillow Block Housing
Buitenmaat lager
85 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
187 mm
Hoogte
107 mm
Breedte
48 mm
Hoogte as
54 mm
Voethoogte
21 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
143.5 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
A1
32 mm
D
85 mm
G
12 mm
H
54 mm
J
152 mm
L
187 mm
Alternatieven
Product Image

INA Lagerhuis staand model GG.ASE09

  • Eriks:11833688
  • Manufacturer:000823708-0000

€ 30,15/ stukexcl. btw

€ 36,48incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 209

  • Eriks:23764596
  • Manufacturer:ECY 209

€ 5,77/ stukexcl. btw

€ 6,98incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026