€ 3.297,23/ stukexcl. btw
€ 3.989,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNLN 30 |
Buitenmaat lager | 400 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 820 mm |
Hoogte | 475 mm |
Hoogte as | 240 mm |
Voethoogte | 80 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 680 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
€ 5,33/ stukexcl. btw
€ 6,45incl. btw
93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 496,75/ stukexcl. btw
€ 601,07incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026