€ 1.048,10/ stukexcl. btw
€ 1.268,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNLN 30 |
Buitenmaat lager | 280 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 550 mm |
Hoogte | 342 mm |
Hoogte as | 170 mm |
Voethoogte | 60 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 470 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 496,75/ stukexcl. btw
€ 601,07incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026