Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNLN 3026

  • ERIKS:24004487
  • Fabrikant:7316572812785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De staande lagerhuizen uit de serie SNLN 30 zijn robuust en veelzijdig. Hierdoor hoeft zelden toevlucht te worden genomen tot speciaal gemaakte huizen voor specifieke toepassingen. De lagerhuizen zijn horizontaal gedeeld en hebben standaard in de voet twee gaten voor bevestigingsbouten.

SNLN 30 staande lagerhuizen zijn geschikt voor tonlagers en CARB®-lagers, zowel met conische als met cilindrische boring.

De lagerhuizen worden standaard vervaardigd van grijs gietijzer. Indien een grotere belastbaarheid vereist is zijn sommige huizen ook leverbaar in nodulair gietijzer. Dit soort huizen zijn niet voorzien van montagegaten in de voet.
Opslaan in lijst

€ 533,97/ stukexcl. btw

€ 646,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNLN 30
Buitenmaat lager
200 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
410 mm
Hoogte
242 mm
Hoogte as
125 mm
Voethoogte
45 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
350 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Zwarte afsluitdoppen en labels TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Rode afsluitdoppen en labels TLAC 50/R 50

  • Eriks:12115040
  • Manufacturer:TLAC 50/R

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Vetmeter LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

€ 496,75/ stukexcl. btw

€ 601,07incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Groene afsluitdoppen en labels TLAC 50/G 50

  • Eriks:12115039
  • Manufacturer:TLAC 50/G

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026