€ 514,83/ stukexcl. btw
€ 622,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Buitenmaat lager | 215 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 410 mm |
Hoogte | 271 mm |
Breedte | 86 mm |
Hoogte as | 140 mm |
Voethoogte | 45 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 350 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
D | 215 mm |
€ 568,88/ stukexcl. btw
€ 688,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026