Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 524-620 K7

  • ERIKS:23769865
  • Fabrikant:7316571291437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDit gedeelde plummerblokhuis uit de SNL 2 3 5 en 6 serie is ontworpen voor lagerondersteuning en een maximale levensduur. De eenheid bestaat uit een tweedelige constructie van gietijzer en is ontwikkeld voor eenvoudige installatie en verminderd onderhoud. De hartlijnhoogte en lagerzittingafmetingen zorgen voor compatibiliteit met diverse as- en lagerafmetingen. Het huis biedt ruimte aan kostenefficiënte lageropstellingen en ondersteunt robuuste industriële toepassingen.Kenmerken
  • Tweedelige gietijzeren constructie maakt eenvoudige installatie en betrouwbare stabiliteit mogelijk
  • Een centerhoogte van 140 mm biedt veelzijdige uitlijning van assen voor uiteenlopende montagemogelijkheden
  • Het vermogen tot vetgesmeerde smering minimaliseert onderhoudsingrepen en verlengt de operationele levensduur
  • Een breedte van 86 mm zorgt voor een compact ontwerp bij ruimtebeperkte apparatuurinstallaties
  • Verkrijgbaar zonder geïntegreerde afdichting, ondersteunt flexibele afdichtingskeuze voor specifieke omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële transportsystemen voor lagerondersteuning
  • Ideaal voor asassemblages van zware verwerkingsmachines
  • Compatibel met roterende apparatuur in algemene productieprocessen
Opslaan in lijst

€ 514,83/ stukexcl. btw

€ 622,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
215 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
410 mm
Hoogte
271 mm
Breedte
86 mm
Hoogte as
140 mm
Voethoogte
45 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
350 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Blauwe afsluitdoppen en labels TLAC 50/B 50

  • Eriks:12115038
  • Manufacturer:TLAC 50/B

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Zwarte afsluitdoppen en labels TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Gele afsluitdoppen en labels TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Vetmeter LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

€ 496,75/ stukexcl. btw

€ 601,07incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026