Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 520-617 V

  • ERIKS:24004475
  • Fabrikant:7316570802184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDeze gedeelde plummerblokbehuizing maakt deel uit van de SNL 520-617 serie van SKF. De behuizing is ontworpen voor gebruik met lagerzittingen met een diameter van 180 mm en biedt een hart-hoogte van 112 mm. De constructie van gietijzer zorgt voor duurzaamheid in industriële omgevingen. De behuizing is geschikt voor zowel doorlopende assen als as-eindmontage.Kenmerken
  • Gietijzeren behuizing is bestand tegen vervorming en stootschade in veeleisende industriële omgevingen
  • Gesplitste tweedelige uitvoering vereenvoudigt de installatie en verwijdering van lagers, wat de stilstandtijd vermindert
  • Een hartlijnhoogte van 112 mm maakt compatibiliteit mogelijk met gangbare asuitlijningen in machines
  • Ontworpen voor smeervet-smering om het onderhoud te vergemakkelijken en de levensduur van componenten te verlengen
  • Flexibele behuizingsvarianten en afdichtingsopties verminderen de behoefte aan maatwerkoplossingen
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor het ondersteunen van grote roterende assen in transportsystemen
  • Gebruikt met zware pompen die een stabiele lagerbehuizing vereisen
  • Compatibel met industriële ventilatoren in continu bedrijf
Opslaan in lijst

€ 327,83/ stukexcl. btw

€ 396,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
180 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
380 mm
Hoogte
218 mm
Breedte
70 mm
Hoogte as
112 mm
Voethoogte
40 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
320 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Vetmeter LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

€ 496,75/ stukexcl. btw

€ 601,07incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

SKF Rode afsluitdoppen en labels TLAC 50/R 50

  • Eriks:12115040
  • Manufacturer:TLAC 50/R

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

SKF Groene afsluitdoppen en labels TLAC 50/G 50

  • Eriks:12115039
  • Manufacturer:TLAC 50/G

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

SKF Blauwe afsluitdoppen en labels TLAC 50/B 50

  • Eriks:12115038
  • Manufacturer:TLAC 50/B

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026