Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 520-617 K7

  • ERIKS:23769860
  • Fabrikant:7316571286471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDit gedeelde plummerblokhuis is ontworpen voor gebruik met de SNL 2, 3, 5 en 6 series. De gietijzeren constructie biedt robuuste ondersteuning bij doorlopende as- of aseindopstellingen. Het huis is geschikt voor een lagerzittingdiameter van 180 mm en een breedte van 70 mm met een hartlijnhoogte van 112 mm. Het tweedelige ontwerp en de mogelijkheid tot vetgesmeerde smering zorgen voor een betrouwbare en kosteneffectieve lagerwerking.Kenmerken
  • Gesplitst tweedelig behuizingsontwerp vereenvoudigt installatie en onderhoud in operationele omgevingen
  • Het gietijzeren huis biedt robuuste ondersteuning die structurele vervorming onder belasting minimaliseert.
  • Het vermogen tot vetgesmeerde smering verlengt de levensduur van lagers en vermindert de noodzaak van frequente ingrepen
  • Het brede assortiment aan afdichtings- en behuizingsvarianten betekent dat maatwerkoplossingen zelden nodig zijn
  • Een centerhoogte van 112 mm maakt gestandaardiseerde montage en uitlijning met compatibele machines mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met SNL 2
  • Lagers uit serie 2 en 3
  • Lagers uit serie 5 en 6
  • Ideaal voor montage op doorlopende assen of asuiteinden
  • Compatibel met industriële machines die plummerblokbehuizingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 327,83/ stukexcl. btw

€ 396,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
180 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
380 mm
Hoogte
218 mm
Breedte
70 mm
Hoogte as
112 mm
Voethoogte
40 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
320 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Zwarte afsluitdoppen en labels TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Rode afsluitdoppen en labels TLAC 50/R 50

  • Eriks:12115040
  • Manufacturer:TLAC 50/R

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Vetmeter LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

€ 496,75/ stukexcl. btw

€ 601,07incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Blauwe afsluitdoppen en labels TLAC 50/B 50

  • Eriks:12115038
  • Manufacturer:TLAC 50/B

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026