Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 519-616

  • ERIKS:23769856
  • Fabrikant:7316570564884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDit gedeelde plummerblokhuis uit de SNL-serie ondersteunt een betrouwbare lagerwerking in industriële omgevingen. Ontworpen voor gebruik met geïntegreerde lagers maakt het een maximale levensduur mogelijk terwijl het onderhoud wordt verminderd. De gietijzeren constructie en tweedelige uitvoering zorgen voor duurzaamheid en eenvoudige installatie. Meerdere behuizingsvarianten en afdichtingsontwerpen bieden flexibiliteit voor diverse toepassingen.Kenmerken
  • De behuizing met twee delen maakt snelle installatie mogelijk en vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden
  • Gietijzeren behuizingsconstructie zorgt voor een robuuste werking onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
  • Het ontwerp met centreerhoogte maakt standaard uitlijning van assen mogelijk voor een efficiënte krachtoverdracht.
  • Beschikbare afdichtings- en behuizingsvarianten bieden flexibiliteit voor uiteenlopende operationele eisen
  • Geoptimaliseerd ontwerp helpt lekkage van smeermiddel te verminderen en de systeemreinheid te behouden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met SKF geïntegreerde lagers voor een langere levensduur
  • Ideaal voor zware industriële machines die eenvoudig onderhoudstoegang vereisen
  • Compatibel met doorlopende as- of aseindmontageconstructies
Opslaan in lijst

€ 329,16/ stukexcl. btw

€ 398,28incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
170 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
345 mm
Hoogte
212 mm
Breedte
68 mm
Hoogte as
112 mm
Voethoogte
35 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
290 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Alternatieven
Product Image

FAG Lagerhuis staand model SES519-616-L

  • Eriks:14280107
  • Manufacturer:086088602-0000

€ 315,87/ stukexcl. btw

€ 382,20incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Gele afsluitdoppen en labels TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Groene afsluitdoppen en labels TLAC 50/G 50

  • Eriks:12115039
  • Manufacturer:TLAC 50/G

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Blauwe afsluitdoppen en labels TLAC 50/B 50

  • Eriks:12115038
  • Manufacturer:TLAC 50/B

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Rode afsluitdoppen en labels TLAC 50/R 50

  • Eriks:12115040
  • Manufacturer:TLAC 50/R

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026