€ 315,87/ stukexcl. btw
€ 382,20incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | SES..-L |
Buitenmaat lager | 170 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 345 mm |
Hoogte | 212 mm |
Breedte | 145 mm |
Hoogte as | 112 mm |
Voet breedte | 100 mm |
Voethoogte | 35 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 290 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
€ 329,16/ stukexcl. btw
€ 398,28incl. btw
51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026