Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 518-615 V

  • ERIKS:23769855
  • Fabrikant:7316570243277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit plummerblokhuis is ontworpen voor robuuste lagerondersteuning in industriële toepassingen. De constructie van gietijzer biedt duurzaamheid en slijtvastheid. De tweedelige uitvoering maakt eenvoudige installatie en onderhoud mogelijk. Het huis ondersteunt lagers met een zittingdiameter van 160 mm en zorgt voor een betrouwbare uitlijning van de as.

Kenmerken
  • Het tweedelige plummerblokontwerp vereenvoudigt de installatie en vermindert de stilstandtijd tijdens onderhoud
  • Gietijzeren behuizingsmateriaal verhoogt de structurele sterkte voor veeleisende bedrijfsomgevingen
  • Een centerhoogte van 100 mm maakt nauwkeurige uitlijning van assen en systeemintegratie mogelijk
  • Een lagerzittingbreedte van 65 mm biedt plaats aan diverse compatibele lagerafmetingen.
  • Geschikt voor montage door de as of aan het aseinde ter ondersteuning van uiteenlopende assemblage-eisen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met zware transportsystemen voor betrouwbare asondersteuning
  • Ideaal voor roterende machines in productie- of verwerkingsinstallaties
  • Compatibel met industriële ventilatorassemblages die robuuste lagerblokken vereisen
Opslaan in lijst

€ 255,05/ stukexcl. btw

€ 308,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
160 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
345 mm
Hoogte
194 mm
Breedte
65 mm
Hoogte as
100 mm
Voethoogte
35 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
290 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
D
160 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Blauwe afsluitdoppen en labels TLAC 50/B 50

  • Eriks:12115038
  • Manufacturer:TLAC 50/B

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Vetmeter LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

€ 496,75/ stukexcl. btw

€ 601,07incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Groene afsluitdoppen en labels TLAC 50/G 50

  • Eriks:12115039
  • Manufacturer:TLAC 50/G

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Rode afsluitdoppen en labels TLAC 50/R 50

  • Eriks:12115040
  • Manufacturer:TLAC 50/R

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026