€ 214,37/ stukexcl. btw
€ 259,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Buitenmaat lager | 150 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 320 mm |
Hoogte | 183 mm |
Breedte | 61 mm |
Hoogte as | 95 mm |
Voethoogte | 32 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 260 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
D | 150 mm |
€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 496,75/ stukexcl. btw
€ 601,07incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026