Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 512-610

  • ERIKS:13406210
  • Fabrikant:7316571091808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDeze gedeelde plummerblokbehuizing is ontworpen voor gebruik met geïntegreerde lagers in veeleisende industriële toepassingen. De behuizing ondersteunt een maximale levensduur en minimaliseert het onderhoud door een robuuste constructie en effectieve smering. De tweedelige gietijzeren uitvoering maakt eenvoudige installatie en flexibele montage mogelijk. De compatibiliteit met verschillende afdichtingsontwerpen vergroot de operationele flexibiliteit. De behuizing zorgt voor kostenefficiënte lageropstellingen voor uiteenlopende toepassingen.Kenmerken
  • Het tweedelige ontwerp maakt een snelle installatie mogelijk en vermindert stilstandtijden tijdens onderhoud
  • De behuizing van gietijzer biedt sterke structurele ondersteuning en is bestand tegen mechanische belasting in veeleisende omgevingen.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met SKF-lagers in transportsystemen en materiaalbehandelingsapparatuur
  • Ideaal voor gebruik in grote elektromotoren die stabiele lagerondersteuning vereisen
  • Compatibel met industriële ventilatoren en pompen voor betrouwbare asmontage
  • Gebruikt met industriële roterende apparatuur die gesplitste behuizingsontwerpen vereist
  • Ideaal voor transportsystemen met steunlagerondersteuning
  • Compatibel met machines die kosteneffectieve lageroplossingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 143,61/ stukexcl. btw

€ 173,77incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
110 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
255 mm
Hoogte
134 mm
Breedte
48 mm
Hoogte as
70 mm
Voethoogte
30 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
210 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Alternatieven
Product Image

FAG Lagerhuis staand model SES512-610-L

  • Eriks:14280113
  • Manufacturer:086088491-0000

€ 139,80/ stukexcl. btw

€ 169,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026