Eriks
FAG

FAG Lagerhuis staand model SES512-610-L

  • ERIKS:14280113
  • Fabrikant:4054372560972
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,80/ stukexcl. btw

€ 169,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
SES..-L
Buitenmaat lager
110 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
255 mm
Hoogte
134 mm
Breedte
105 mm
Hoogte as
70 mm
Voet breedte
70 mm
Voethoogte
30 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
210 mm
Materiaal huis
Gietijzer
Alternatieven
Product Image

SKF Lagerhuis staand model SNL 512-610

  • Eriks:13406210
  • Manufacturer:SNL 512-610

€ 143,61/ stukexcl. btw

€ 173,77incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026