Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 511-609

  • ERIKS:13457803
  • Fabrikant:7316571097411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDit gedeelde plummerblokhuis uit de SNL-serie is ontworpen voor betrouwbare lagerondersteuning in industriële omgevingen. Het is geschikt voor een lagerzittingdiameter van 100 mm en is vervaardigd uit gietijzer voor verhoogde duurzaamheid. De behuizing maakt eenvoudige installatie en onderhoud mogelijk en biedt flexibiliteit in opstelling en afdichtingsopties. De tweedelige configuratie ondersteunt zowel doorlopende as- als aseindmontage, wat de operationele efficiëntie optimaliseert.Kenmerken
  • Gietijzeren behuizing biedt robuuste structurele ondersteuning voor veeleisende bedrijfsomgevingen
  • Gesplitste tweedelige configuratie maakt eenvoudige installatie mogelijk en vermindert stilstandtijd
  • Compatibel met meerdere afdichtingsontwerpen om lekkage van smeermiddel te minimaliseren en de levensduur te verlengen
  • Montage met doorlopende as of as-eind verhoogt de flexibiliteit en aanpasbaarheid van de toepassing
  • Een lagerzittingdiameter van 100 mm maakt gebruik in een breed scala aan standaardmachines mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportsystemen bij bulkgoederenverwerking
  • Ideaal voor industriële ventilatoren en blowers die betrouwbare asondersteuning vereisen
  • Compatibel met pompen in proces- en waterzuiveringsinstallaties
Opslaan in lijst

€ 131,88/ stukexcl. btw

€ 159,57incl. btw

127 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
100 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
255 mm
Hoogte
128 mm
Breedte
44 mm
Hoogte as
70 mm
Voethoogte
28 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
210 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Alternatieven
Product Image

FAG Lagerhuis staand model SES511-609-L

  • Eriks:14280114
  • Manufacturer:085759015-0000

€ 138,08/ stukexcl. btw

€ 167,08incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026