Eriks
FAG

FAG Lagerhuis staand model SES511-609-L

  • ERIKS:14280114
  • Fabrikant:4064327001863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 138,08/ stukexcl. btw

€ 167,08incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
SES
Type
Plummer Block Housing
Buitenmaat lager
100 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
255 mm
Hoogte
128 mm
Breedte
95 mm
Hoogte as
70 mm
Voet breedte
70 mm
Voethoogte
28 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
210 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
D
100 mm
G
95 mm
H
70 mm
H1
128 mm
s
M 16
Alternatieven
Product Image

SKF Lagerhuis staand model SNL 511-609

  • Eriks:13457803
  • Manufacturer:SNL 511-609

€ 131,88/ stukexcl. btw

€ 159,57incl. btw

127 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026