€ 3.099,43/ stukexcl. btw
€ 3.750,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNL 31 |
Buitenmaat lager | 400 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 700 mm |
Hoogte | 474 mm |
Hoogte as | 240 mm |
Voethoogte | 95 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 600 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
€ 5.740,79/ stukexcl. btw
€ 6.946,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 496,75/ stukexcl. btw
€ 601,07incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026