€ 3.024,39/ stukexcl. btw
€ 3.659,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNL 31 |
Buitenmaat lager | 370 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 640 mm |
Hoogte | 434 mm |
Hoogte as | 220 mm |
Voethoogte | 90 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 540 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
€ 4.257,97/ stukexcl. btw
€ 5.152,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 496,75/ stukexcl. btw
€ 601,07incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026