€ 2.584,83/ stukexcl. btw
€ 3.127,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNL 31 |
Buitenmaat lager | 320 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 560 mm |
Hoogte | 375 mm |
Hoogte as | 190 mm |
Voethoogte | 80 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 480 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
€ 3.118,55/ stukexcl. btw
€ 3.773,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 496,75/ stukexcl. btw
€ 601,07incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026