€ 1.900,53/ stukexcl. btw
€ 2.299,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNL 31 |
Buitenmaat lager | 300 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 530 mm |
Hoogte | 353 mm |
Hoogte as | 180 mm |
Voethoogte | 75 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 450 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
€ 2.764,25/ stukexcl. btw
€ 3.344,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 496,75/ stukexcl. btw
€ 601,07incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026