€ 1.639,27/ stukexcl. btw
€ 1.983,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNL 31 |
Buitenmaat lager | 280 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 510 mm |
Hoogte | 333 mm |
Hoogte as | 170 mm |
Voethoogte | 70 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 430 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
€ 2.367,79/ stukexcl. btw
€ 2.865,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 496,75/ stukexcl. btw
€ 601,07incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026