€ 2.537,67/ stukexcl. btw
€ 3.070,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNL 30 |
Buitenmaat lager | 340 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 610 mm |
Hoogte | 411 mm |
Hoogte as | 210 mm |
Voethoogte | 85 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 510 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
€ 5.144,53/ stukexcl. btw
€ 6.224,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 496,75/ stukexcl. btw
€ 601,07incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026