Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 213

  • ERIKS:13406209
  • Fabrikant:7316570219258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De staande lagerhuizen uit de serie SNL en SE 2, 3, 5 en 6 zijn de meest gebruikte lagerhuizen uit het assortiment van SKF. Door hun veelzijdigheid hoeft zelden toevlucht te worden genomen tot speciaal gemaakte huizen voor specifieke toepassingen. De lagerhuizen zijn horizontaal gedeeld en hebben standaard in de voet twee gaten voor bevestigingsbouten. Bepaalde lagerhuizen zijn ook verkrijgbaar met vier gegoten bevestigingsboutgaten (prefix F).

SNL en SE staande lagerhuizen zijn geschikt voor tweerijige zich instellende kogellagers, tonlagers en CARB®- lagers, zowel met conische als met cilindrische boring.

De lagerhuizen worden standaard vervaardigd van grijs gietijzer. Indien een grotere belastbaarheid vereist is zijn sommige huizen ook leverbaar van nodulair gietijzer. Dit soort huizen zijn niet voorzien van montagegaten in de voet, zodat naar keuze 2 of 4 gaten kunnen worden aangebracht (type SSNLD of SSED).

Opslaan in lijst

€ 211,19/ stukexcl. btw

€ 255,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 2
Buitenmaat lager
120 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
275 mm
Hoogte
149 mm
Hoogte as
80 mm
Voethoogte
30 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
230 mm
Materiaal huis
Gietijzer
Alternatieven
Product Image

FAG Lagerhuis staand model SES213-L

  • Eriks:14280120
  • Manufacturer:086088505-0000

€ 175,08/ stukexcl. btw

€ 211,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026