Eriks
FAG

FAG Lagerhuis staand model SES213-L

  • ERIKS:14280120
  • Fabrikant:4054372802720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 175,08/ stukexcl. btw

€ 211,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
SES
Type
Plummer Block Housing
Buitenmaat lager
120 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
275 mm
Hoogte
150 mm
Breedte
110 mm
Hoogte as
80 mm
Voet breedte
80 mm
Voethoogte
30 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
230 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
D
120 mm
G
110 mm
H
80 mm
H1
150 mm
s
M16
Alternatieven
Product Image

SKF Lagerhuis staand model SNL 213

  • Eriks:13406209
  • Manufacturer:SNL 213

€ 211,19/ stukexcl. btw

€ 255,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026