€ 138,22/ stukexcl. btw
€ 167,25incl. btw
8 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Type | Plummer Block Housing |
Buitenmaat lager | 110 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 255 mm |
Hoogte | 134 mm |
Breedte | 48 mm |
Hoogte as | 70 mm |
Voet breedte | 70 mm |
Voethoogte | 30 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 210 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
A | 105 mm |
A1 | 70 mm |
D | 110 mm |
G | 16 mm |
H | 134 mm |
H1 | 70 mm |
€ 496,75/ stukexcl. btw
€ 601,07incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026