€ 92,81/ stukexcl. btw
€ 112,30incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Buitenmaat lager | 85 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 205 mm |
Hoogte | 109 mm |
Breedte | 30 mm |
Hoogte as | 60 mm |
Voethoogte | 25 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 170 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
D | 85 mm |
€ 95,85/ stukexcl. btw
€ 115,98incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026