Eriks
FAG

FAG Lagerhuis staand model SNV085-F-L

  • ERIKS:12256477
  • Fabrikant:4012802385144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 95,85/ stukexcl. btw

€ 115,98incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
SNV
Buitenmaat lager
85 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
205 mm
Hoogte
114 mm
Breedte
87 mm
Hoogte as
60 mm
Voet breedte
60 mm
Voethoogte
25 mm
Aantal boutgaten
2
Draadmaat (M..)
M 12
Hartafstand bevestigingsgaten
170 mm
Materiaal huis
Gietijzer