Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SE 507-606

  • ERIKS:23769829
  • Fabrikant:7316570745597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDit gedeelde plummerblokhuis uit de SNL-serie is ontworpen voor robuuste prestaties in veeleisende industriële omgevingen. De constructie van gietijzer biedt structurele integriteit en duurzaamheid. De configuratie maakt zowel doorlopende as- als aseindmontage mogelijk en ondersteunt een betrouwbare lagerwerking. Het ontwerp bevat voorzieningen voor vetgesmeerde smering en het minimaliseren van onderhoudsbehoeften.Kenmerken
  • Het tweedelige behuizingsontwerp vereenvoudigt de installatie en vergemakkelijkt het vervangen van lagers
  • Gietijzeren constructie zorgt voor hoge sterkte en voorkomt vervorming onder zware belasting
  • Het vermogen tot vetgesmeerde smering vermindert de bedrijfswrijving en verlengt de levensduur van lagers
  • Het ontbreken van een behuizingsafdichtingstype biedt flexibiliteit voor klantspecifieke afdichtingsoplossingen
  • Een centerhoogte van 50 mm ondersteunt nauwkeurige uitlijning van de as en consistente prestaties
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële transportsystemen voor het ondersteunen van roterende assen
  • Ideaal voor verwerkingsmachines in zware of sterk belaste omgevingen
  • Compatibel met apparatuur die betrouwbare gedeelde lagerblokken vereist
Opslaan in lijst

€ 131,88/ stukexcl. btw

€ 159,57incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
72 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
185 mm
Hoogte
93 mm
Breedte
34 mm
Hoogte as
50 mm
Voethoogte
22 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
150 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
D
72 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Groene afsluitdoppen en labels TLAC 50/G 50

  • Eriks:12115039
  • Manufacturer:TLAC 50/G

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

SKF Gele afsluitdoppen en labels TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

SKF Vetmeter LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

€ 496,75/ stukexcl. btw

€ 601,07incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

SKF Rode afsluitdoppen en labels TLAC 50/R 50

  • Eriks:12115040
  • Manufacturer:TLAC 50/R

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026