€ 220,09/ stukexcl. btw
€ 266,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FSNL 5 |
Buitenmaat lager | 140 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 315 mm |
Hoogte | 177 mm |
Hoogte as | 95 mm |
Voethoogte | 32 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 260 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 496,75/ stukexcl. btw
€ 601,07incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026