Eriks
SKF

SKF Kurverol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKR 90 A

  • ERIKS:23768332
  • Fabrikant:7316570474527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 281,38/ stukexcl. btw

€ 340,47incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUKR..A
Roldiameter
90 mm
Rolbreedte
35 mm
Rollengte
100 mm
Boutdiameter
30 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 230,00/ stukexcl. btw

€ 278,30incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 230,00/ stukexcl. btw

€ 278,30incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026