Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKR90-A-NMT

  • ERIKS:11835282
  • Fabrikant:4047643189552
Image 1
Opslaan in lijst

€ 230,00/ stukexcl. btw

€ 278,30incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKR
Roldiameter
90 mm
Rolbreedte
35 mm
Rollengte
100 mm
Boutdiameter
30 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 281,38/ stukexcl. btw

€ 340,47incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026